EATON - Bombín con llave y adaptador ZSD-SL/GS/AD para puerta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tirador - Otros
Intercambio - no
Candado - no
Cierre de falleba (3 puntos) - no
Tipo de cierre - Cilindro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
255804
Ref.Sonepar
340029
EAN
4015082558048
Tipo de tirador:
Otros
Intercambio:
no
Candado:
no
Cierre de falleba (3 puntos):
no
Tipo de cierre:
Cilindro
Bombín con llave y adaptador ZSD-SL/GS/AD para puerta Descripción de la serie Cajas y pequeños armarios. Gama xConfort xComfort ECO es una envolvente de distribución compacta IP40 de montaje en superficie o empotrado para aplicaciones residenciales y comerciales. Además de una amplia gama de 15 tamaños de envolventes diferentes (desde 5 MU hasta 54 MU), la serie está diseñada y probada de conformidad con la norma IEC/EN 62208 y, por lo tanto, puede utilizarse para proyectos que cumplen la norma IEC/EN 61439-3. Principales características: Tipo de tirador: Otros Intercambio: no Candado: no Cierre de falleba (3 puntos): no Tipo de cierre: Cilindro
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


