EATON - Borne 1P 630A K2X240/1

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Borne 1P 630A K2X240/1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 1

  • Corriente nominal - 630 A

  • Método de montaje - Tornillo

  • Número de entradas de señal - 1

  • Número de salidas de información - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

093831

Ref.Sonepar

795557

EAN

4015080938316

Número de polos:

1

Corriente nominal:

630 A

Método de montaje:

Tornillo

Número de entradas de señal:

1

Número de salidas de información:

2

Compatible con núcleos duros:

no

Válido para conductores trenzados:

Compatible con conductores de ramal fino:

no

Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:

no

Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:

no

Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:

no

Sección de conductor, entrada:

70...240 mm²

Sección de conductor, entrada en AWG:

0...500

A prueba de contactos:

Altura:

140 mm

Anchura:

240 mm

Profundidad:

125 mm

Borne 1P 630A K2X240/1 Descripción de la serie Accesorios para cajas y armarios eléctricos No sólo es importante contar con energía segura, sino que proteger su distribución de energía con envolventes de calidad es fundamental para mantener sus procesos en funcionamiento de manera efectiva. Principales características:

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON