EATON - Borne 3P 400A K240/3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Corriente nominal - 400 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
Número de entradas de señal - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
039255
Ref.Sonepar
631444
EAN
4015080392552
Número de polos:
3
Corriente nominal:
400 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
Número de entradas de señal:
1
Número de salidas de información:
2
Compatible con núcleos duros:
no
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:
no
Sección de conductor, entrada:
25...120 mm²
Sección de conductor, entrada en AWG:
4...4
A prueba de contactos:
sí
Altura:
115 mm
Anchura:
144 mm
Profundidad:
100 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


