EATON - Borne 4P 630A K2X240/4

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Borne 4P 630A K2X240/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Corriente nominal - 630 A

  • Tipo de conexión - Atornillar

  • Método de montaje - Tornillo

  • Número de entradas de señal - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

048747

Ref.Sonepar

287065

EAN

4015080487470

Número de polos:

4

Corriente nominal:

630 A

Tipo de conexión:

Atornillar

Método de montaje:

Tornillo

Número de entradas de señal:

1

Número de salidas de información:

2

Compatible con núcleos duros:

no

Válido para conductores trenzados:

sí

Compatible con conductores de ramal fino:

no

Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:

no

Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:

no

Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:

no

Sección de conductor, entrada:

70...300 mm²

Sección de conductor, entrada en AWG:

0...600

Sección de conductor, salida en AWG:

0...0

A prueba de contactos:

sí

Altura:

140 mm

Anchura:

254 mm

Profundidad:

225 mm

Borne 4P 630A K2X240/4 Descripción de la serie Accesorios para cajas y armarios eléctricos No sólo es importante contar con energía segura, sino que proteger su distribución de energía con envolventes de calidad es fundamental para mantener sus procesos en funcionamiento de manera efectiva. Principales características: Número de polos: 4 Corriente nominal: 630 A Tipo de conexión: Tornillo Método de montaje: Tornillo A prueba de contactos: sí Altura: 225 mm Anchura: 254 mm Profundidad: 140 mm

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON