EATON - Borne aislado K50/1 100A para 2 conexiones
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente nominal - 150 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Carril DIN/tornillo
Número de entradas de señal - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
098573
Ref.Sonepar
586286
EAN
4015080985730
Número de polos:
1
Corriente nominal:
150 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Carril DIN/tornillo
Número de entradas de señal:
1
Número de salidas de información:
10
Compatible con núcleos duros:
no
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:
no
Sección de conductor, entrada:
2.5...50 mm²
Sección de conductor, salida:
2.5...50 mm²
Sección de conductor, entrada en AWG:
14...14
Sección de conductor, salida en AWG:
14...14
A prueba de contactos:
sí
Altura:
60 mm
Anchura:
18 mm
Profundidad:
36 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


