EATON - Borne conexión BK25/3-PKZ0 - 032720
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Terminal de conexión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032720
Ref.Sonepar
201758
EAN
4015080327202
Tipo de accesorio:
Terminal de conexión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Borne conexión BK25/3-PKZ0 Descripción de la serie Interruptor Protectores de Motor Los interruptores protectores de motor sin fusibles de la serie Moeller de Eaton combinan la protección contra cortocircuitos y sobrecargas en un solo dispositivo. Hay dos versiones disponibles, que cubren todo el rango de tensión de 0,1 a 63 A con solo 18 tipos diferentes, lo que ahorra espacio de almacenamiento y simplifica la planificación del proyecto. Los interruptores protectores de motor son totalmente compatibles con la probada serie de contactores DIL de Eaton y, por lo tanto, son ideales para su uso en combinaciones de arrancadores de motor. Todos los accesorios, incluidos bloques de contactos auxiliares, los indicadores de disparo, los disparadores voltimétricos y las mandos giratorios de acoplamiento en puerta, pueden utilizarse tanto con el PKZM0 como con el PKZM4. Principales características: Tipo de accesorio: Terminal de conexión
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


