EATON - Borne conexión contacto recto Z-EK/25/K 6-25mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 0...0 mm
Anchura de pletina - 0...0 mm
Apto para - Otros
Anchura de la abrazadera - 0 mm
Sección transversal máxima del conductor - 0 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
269525
Ref.Sonepar
505538
EAN
4015082695255
Grosor de pletina:
0...0 mm
Anchura de pletina:
0...0 mm
Apto para:
Otros
Anchura de la abrazadera:
0 mm
Sección transversal máxima del conductor:
0 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie:
0 A
Compatible para conexión conductor redondo:
sí
Compatible para conexión conductor en sección:
no
Compatible para conexión conductor de banda:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


