EATON - Borne de conexión 3P 35-120mm² 81mm 440A

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Borne de conexión 3P 35-120mm² 81mm 440A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Grosor de pletina - 5...10 mm

  • Anchura de pletina - 12...30 mm

  • Apto para - Carril plano

  • Anchura de la abrazadera - 81 mm

  • Sección transversal máxima del conductor - 120 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

107184

Ref.Sonepar

420008

EAN

4015081069477

Grosor de pletina:

5...10 mm

Anchura de pletina:

12...30 mm

Apto para:

Carril plano

Anchura de la abrazadera:

81 mm

Sección transversal máxima del conductor:

120 mm²

Intensidad de funcionamiento máxima Ie:

440 A

Compatible para conexión conductor redondo:

sí

Compatible para conexión conductor en sección:

sí

Compatible para conexión conductor de banda:

sí

Borne de conexión 3P 35-120mm² 81mm 440A Descripción de la serie Interruptor Protectores de Motor Los interruptores protectores de motor sin fusibles de la serie Moeller de Eaton combinan la protección contra cortocircuitos y sobrecargas en un solo dispositivo. Hay dos versiones disponibles, que cubren todo el rango de tensión de 0,1 a 63 A con solo 18 tipos diferentes, lo que ahorra espacio de almacenamiento y simplifica la planificación del proyecto. Los interruptores protectores de motor son totalmente compatibles con la probada serie de contactores DIL de Eaton y, por lo tanto, son ideales para su uso en combinaciones de arrancadores de motor. Todos los accesorios, incluidos bloques de contactos auxiliares, los indicadores de disparo, los disparadores voltimétricos y las mandos giratorios de acoplamiento en puerta, pueden utilizarse tanto con el PKZM0 como con el PKZM4. Principales características: Grosor de pletina: 5...10 mm Anchura de pletina: 12...30 mm Apto para: Carril plano Anchura de la abrazadera: 81 mm Sección transversal máxima del conductor: 120 mm² Intensidad de funcionamiento máxima Ie: 440 A Compatible para conexión conductor redondo: sí Compatible para conexión conductor en sección: sí Compatible para conexión conductor de banda: sí

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON