EATON - Borne NZM1-XSTS para circuito de mando
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del núcleo - 2.5 mm²
Número de polos - 1
Con cabezal de sellado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
260150
Ref.Sonepar
173308
EAN
4015082601508
Sección transversal del núcleo:
2.5 mm²
Número de polos:
1
Con cabezal de sellado:
no
Borne NZM1-XSTS para circuito de mando Descripción de la serie MCCB Gama Completa NZM La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Gracias a su conectividad y a sus características mejoradas, está preparada para las aplicaciones de la Industria 4.0. Principales características: Sección transversal del núcleo: 2,5 mm² Número de polos: 1 Con cabezal de sellado: no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


