EATON - Borne PKZM0 especial UL508 BK25/3-PKZ0-E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 0...0 mm
Anchura de pletina - 0...0 mm
Apto para - Otros
Anchura de la abrazadera - 45 mm
Sección transversal máxima del conductor - 25 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
262518
Ref.Sonepar
340061
EAN
4015082625184
Grosor de pletina:
0...0 mm
Anchura de pletina:
0...0 mm
Apto para:
Otros
Anchura de la abrazadera:
45 mm
Sección transversal máxima del conductor:
25 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie:
63 A
Compatible para conexión conductor redondo:
sí
Compatible para conexión conductor en sección:
no
Compatible para conexión conductor de banda:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


