EATON - Botón con llave 1C+1A M22-WRS/KC11/I titanio

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Botón con llave 1C+1A M22-WRS/KC11/I titanio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Número de pulsadores - 0

  • Número de luces indicadoras - 0

  • Número de conmutadores por llave - 1

  • Número de conmutadores de selector - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

216526

Ref.Sonepar

505449

EAN

4015082165260

Número de posiciones de comando:

1

Número de pulsadores:

0

Número de luces indicadoras:

0

Número de conmutadores por llave:

1

Número de conmutadores de selector:

1

Número de pulsadores de seta:

0

Apto para parada de emergencia:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

115...500 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

115...500 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...220 V

Cubierta de receptáculo, color:

Gris

Material de la carcasa:

Plástico

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Botón con llave 1C+1A M22-WRS/KC11/I titanio Descripción de la serie Auxiliares de mando y señalización Fiable, robusto y seguro. Los aparatos de mando y señalización y las columnas luminosas de Eaton ofrecen una solución fiable para el funcionamiento, el control y la supervisión de maquinas y sistemas. Combinan la funcionalidad y el diseño con la facilidad de uso. Principales características: Número de posiciones de comando: 1 Número de pulsadores: 0 Número de luces indicadoras: 0 Número de conmutadores por llave: 1 Número de conmutadores de selector: 1 Número de pulsadores de seta: 0 Apto para parada de emergencia: no Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 115...500 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 115...500 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 24...220 V Cubierta de receptáculo, color: Gris Material de la carcasa: Plástico N° contactos normalmente abiertos: 1 N° contactos normalmente cerrados: 1 Número de contactos de inversión: 0 Grado de protección (IP): IP66 Grado de protección (NEMA): 4X

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON