EATON - By-pass MBP DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión de montaje - 482,6 mm (19 pulgadas)
Tamaño de montaje - 50 mm
Posición de montaje - Horizontal/vertical
Conexión eléctrica - Salida de toma
Tipo de conexión de eléctrica - C20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MBP3KID
Ref.Sonepar
234491
EAN
3553340684203
Dimensión de montaje:
482,6 mm (19 pulgadas)
Tamaño de montaje:
50 mm
Posición de montaje:
Horizontal/vertical
Conexión eléctrica:
Salida de toma
Tipo de conexión de eléctrica:
C20
Número de fases:
1
Número de tomas corriente con protección:
4
Número de bases de conexión C19:
1
Número de unidades de altura:
1
Longitud:
76.5 mm
Anchura:
439 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
76.5 mm
Tensión de alimentación:
230 V
Categoría de sobretensión (valor):
2
Filtro de red:
no
Conmutable:
no
Con medida:
no
Función de control:
no
SNMP:
no
Con visualizador:
no
Con indicación LED:
sí
Con fusible:
no
Medidor de amperios:
no
Con medida de temperatura:
no
Con material de montaje:
sí
Color:
Negro
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


