EATON - CABLE ENCLAVAMIENTO 1520MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Contactos auxiliares, extensibles - no
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
184218
Ref.Sonepar
339630
EAN
4015081783847
Contactos auxiliares, extensibles:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Cable enclavamiento 1520mm Descripción de la serie IAB - IZMX16/40 La serie IZMX/INX de Eaton satisface las necesidades de distribución de energía de baja tensión y las mayores exigencias, con nuevos materiales y una construcción mejorada. Los tamaños compactos minimizan el espacio que no genera ingresos y mejoran el rendimiento de los componentes integrados. Dos tamaños compactos posibilitan el diseño de armarios más pequeños. El diseño modular y los accesorios comunes permiten una fácil integración en el panel del cuadro eléctrico. Principales características: N° contactos normalmente cerrados: 0 N° contactos normalmente abiertos: 0
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


