EATON - Cable para conexión de PC EASY 800/MFD

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Cable para conexión de PC EASY 800/MFD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Cable conector

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

106408

Ref.Sonepar

219847

EAN

4015081061785

Tipo de accesorio eléctrico:

Cable conector

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Cable para conexión de PC EASY 800/MFD Descripción de la serie Relés programables EASY El easyControl de la serie Moeller de Eaton es la última incorporación a la gama easy de Eaton y cierra la brecha entre un relé de control y un controlador lógico programable. La gran memoria del programa y la alta velocidad de procesamiento garantizan una rápida ejecución de las acciones deseadas. Disponible en 16 versiones diferentes, este PLC compacto puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones gracias a las opciones de comunicación CANopen y Ethernet integradas. Principales características: Tipo de accesorio eléctrico: Cable de conexión Tipo de accesorio mecánico: Otros

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON