EATON - Cable plano SWD4-3LF8-24-2S 3m

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Cable plano SWD4-3LF8-24-2S 3m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Otros

  • Superficie conductor - Estañado

  • Diámetro del conductor - 1.35 mm

  • Sección del conductor - 0.23 mm²

  • Tamaño AWG - 24

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

116027

Ref.Sonepar

339282

EAN

4015081157679

Material del conductor:

Otros

Superficie conductor:

Estañado

Diámetro del conductor:

1.35 mm

Sección del conductor:

0.23 mm²

Tamaño AWG:

24

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Número de núcleos:

8

Número de elementos de filamento:

0

Elemento de conductor:

No

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación aislamiento de núcleo:

Otros

Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:

no

Identificación del conductor:

Color

Tipo de apantallamiento (del conductor):

Ninguno

Tipo de Trenzado:

Otros

Apantallamiento/malla sobre el conductor:

Ninguno

Cable de bloqueo de agua longitudinal:

no

Cable de bloqueo de agua radial:

no

Subterráneo:

no

Tipo autorizado de instalación subterránea:

Otros

Revestimiento de protección:

Otros

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Verde

Blindaje/refuerzo:

Ninguno

Material de refuerzo:

Otros

Geometría del cable:

Plano

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

no

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

no

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Diámetro exterior aprox.:

17.5 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:

15 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:

15 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

7.5 mm

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-10...105 °C

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-30...105 °C

Categoría:

Otros

Valor NVP:

66.7 %

Certificado para aplicaciones navales:

no

Apropiado para cable telefónico:

no

Apropiado para cable de datos de ordenador:

no

Apropiado como cable de señales:

sí

Peso:

0.11 kg/km

Cable plano SWD4-3LF8-24-2S 3m Descripción de la serie Smartwire Darwin El SmartWire-DT puede utilizarse para conectar varios componentes dentro y fuera del armario de control de una manera sencilla y que ahorra tiempo. Esto conduce a un ahorro significativo de tiempo y costes en el diseño de máquinas y sistemas. La solución SmartWire-DT también reemplaza el cableado punto a punto propenso a errores y permite una comunicación uniforme con todos los componentes del sistema. Principales características: Superficie conductor: Estañado Diámetro del conductor: 1,35 mm Sección del conductor: 0,23 mm² Categoría conductor: Clase 2 = trenzado Número de núcleos: 8 Número de elementos de filamento: 0 Elemento de conductor: No Aislamiento del núcleo: Policloruro de vinilo (PVC) Especificación aislamiento de núcleo: Otros Identificación del conductor: Color Tipo de apantallamiento (del conductor): Ninguno Tipo de Trenzado: Otros Apantallamiento/malla sobre el conductor: Ninguno Cable de bloqueo de agua longitudinal: no Cable de bloqueo de agua radial: no Subterráneo: no Revestimiento de protección: Otros Material funda exterior: Policloruro de vinilo (PVC) Especificación material funda externa: Otros Color cubierta: Verde Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6: Ninguno Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6: Ninguno Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6: Ninguno Clase europea acidez acorde a EN 13501-6: Ninguno Libre de Halógenos: no Sin halógeno (según IEC 60754-2): no Retardante de llama: Conforme a EN 60332-1-2 Libre de halógenos (según EN 61034-2): no Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2): no Resistente al aceite (acc. EN 60811-404): no Resistente al aceite (acc. IEC 60811-404): no Integridad de aislamiento según IEC 60331: no Diámetro exterior aprox.: 17,5 mm Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado: 15 mm Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre: 15 mm Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente: 7,5 mm Temperatura de funcionamiento, flexible: -10...105 °C Temperatura de funcionamiento, fija/rígido: -30...105 °C Categoría: Otros Valor NVP: 66,7 % Resistente a los rayos ultravioleta: no

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON