EATON - Caja aislante 110x222x128 CI-D - 038553
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 110 mm
Altura - 222 mm
Profundidad - 128 mm
Con cubierta transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
038553
Ref.Sonepar
24793
EAN
4015080385530
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
110 mm
Altura:
222 mm
Profundidad:
128 mm
Con cubierta transparente:
sí
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


