EATON - Caja aislante CI-K1H-T0-2 120x80x95mm para T0-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 80 mm
Altura - 79 mm
Profundidad - 137 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
105854
Ref.Sonepar
259219
EAN
4015081056316
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
80 mm
Altura:
79 mm
Profundidad:
137 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


