EATON - Caja aislante CI-K4-P3-63 para P3-63
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 160 mm
Altura - 125 mm
Profundidad - 240 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207445
Ref.Sonepar
505437
EAN
4015082074456
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
160 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
240 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
sí
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


