EATON - Caja aislante de superficie 181x100x100mm IP65 para P1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 100 mm
Altura - 84 mm
Profundidad - 181 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
105858
Ref.Sonepar
505254
EAN
4015081056354
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
100 mm
Altura:
84 mm
Profundidad:
181 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


