EATON - Caja aislante empotrable E-PKZ01-PVT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 90 mm
Altura - 129 mm
Profundidad - 176 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
281636
Ref.Sonepar
648015
EAN
4015082816360
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
90 mm
Altura:
129 mm
Profundidad:
176 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
sí
Modelo:
Instalación
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


