EATON - Caja aislante I8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 8
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
046299
Ref.Sonepar
630262
EAN
4015080462996
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
8
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
16 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
1
Anchura:
153 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
100 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


