EATON - Caja aislante IP65 100x160x100 CI-K2-100-TS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 100 mm
Altura - 100 mm
Profundidad - 181 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206882
Ref.Sonepar
339697
EAN
4015082068820
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
100 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
181 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
sí
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


