EATON - Caja aislante IP65 120x200x160 CI-K3-160-TS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 120 mm
Altura - 160 mm
Profundidad - 222 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206885
Ref.Sonepar
140244
EAN
4015082068851
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
120 mm
Altura:
160 mm
Profundidad:
222 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
sí
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


