EATON - Caja aislante IP65 200x280x160 CI-K5-160-TS - 206892
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 200 mm
Altura - 125 mm
Profundidad - 280 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206892
Ref.Sonepar
140245
EAN
4015082068929
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
200 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
280 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
sí
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


