EATON - Caja aislante IP65 375x375x225 CI44-200 - 021944
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Opcional
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Ninguno
Cubierta/puerta transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
021944
Ref.Sonepar
617036
EAN
4015080219446
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Opcional
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Ninguno
Cubierta/puerta transparente:
sí
Con cierre:
no
Intensidad nominal (In):
1600 A
Altura:
375 mm
Anchura:
375 mm
Profundidad:
225 mm
Profundidad constructiva:
200 mm
Profundidad interna:
200 mm
Gabinete de espesor de placa:
6 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
6 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de módulos:
1
Número de filas:
0
Anchura en módulos:
15
Número de aperturas para placas de brida:
4
Extensión posible:
sí
Número de entradas de conductos:
100
Material de la carcasa:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
Otros
Integridad de circuitos:
Otros
Cubierta con liberador de sobrepresión:
sí
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


