EATON - Caja aislante M22-IY1-XPV60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
167798
Ref.Sonepar
339403
EAN
4015081643752
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
22.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
4X
Anchura:
80 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


