EATON - Caja aislante NZM1-XCI43-TVDVR con mando giratorio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 250 mm
Altura - 375 mm
Profundidad - 175 mm
Con cubierta transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
271528
Ref.Sonepar
438063
EAN
4015082715281
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
250 mm
Altura:
375 mm
Profundidad:
175 mm
Con cubierta transparente:
sí
Apto para parada de emergencia:
sí
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


