EATON - Caja aislante NZM1-XCIK5-TVDVR con mando giratorio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 200 mm
Altura - 280 mm
Profundidad - 160 mm
Con cubierta transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
271526
Ref.Sonepar
703158
EAN
4015082715267
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
200 mm
Altura:
280 mm
Profundidad:
160 mm
Con cubierta transparente:
sí
Apto para parada de emergencia:
sí
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


