EATON - Caja aislante NZM2-XCI45-TVD con mando giratorio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 375 mm
Altura - 500 mm
Profundidad - 225 mm
Con cubierta transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
280418
Ref.Sonepar
586288
EAN
4015082804183
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
375 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
225 mm
Con cubierta transparente:
sí
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


