EATON - Caja aislante para empotrar IP40 - 072906
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 85 mm
Altura - 129 mm
Profundidad - 96 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
072906
Ref.Sonepar
25226
EAN
4015080729068
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
85 mm
Altura:
129 mm
Profundidad:
96 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Instalación
Grado de protección (IP):
IP40
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


