EATON - Caja aislante saliente CI-K2-PKZ0-G IP55 con mando negro / gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 100 mm
Altura - 180 mm
Profundidad - 132 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
219654
Ref.Sonepar
30996
EAN
4015082196547
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
100 mm
Altura:
180 mm
Profundidad:
132 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


