EATON - Caja aislante saliente CI-K4-PKZ4-G IP55 con mando negro / gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 160 mm
Altura - 220 mm
Profundidad - 240 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
225524
Ref.Sonepar
339786
EAN
4015082255244
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
160 mm
Altura:
220 mm
Profundidad:
240 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


