EATON - Caja aislante superficie CI-PKZ01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 80 mm
Altura - 158 mm
Profundidad - 116.5 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
281403
Ref.Sonepar
162251
EAN
4015082814038
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
80 mm
Altura:
158 mm
Profundidad:
116.5 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP40
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


