EATON - Caja aislante superficie CI-PKZ01-PVT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 80 mm
Altura - 158 mm
Profundidad - 177 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
281406
Ref.Sonepar
340369
EAN
4015082814069
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
80 mm
Altura:
158 mm
Profundidad:
177 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
sí
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


