EATON - Caja CI-PKZ0-GM para PKZM0 - 260089
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 80 mm
Altura - 158 mm
Profundidad - 126 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
260089
Ref.Sonepar
194482
EAN
4015082600891
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
80 mm
Altura:
158 mm
Profundidad:
126 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


