EATON - Caja CI-PKZ0-GRM para PKZM0 con mando rojo / amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 80 mm
Altura - 160 mm
Profundidad - 25 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
260104
Ref.Sonepar
310349
EAN
4015082601041
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
80 mm
Altura:
160 mm
Profundidad:
25 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
sí
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


