EATON - CAJA DE MATERIAL AISLANTE; CON PRETALADROS MÉTRICOS; HXWXD=2

Moeller Canarias, S.L.U.
CopiarCopiar
EATON - CAJA DE MATERIAL AISLANTE; CON PRETALADROS MÉTRICOS; HXWXD=2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

095506

Ref.Sonepar

725259

EAN

4015080955061

La Caja aislante IP65 375x250x175 CI43E-150 de EATON es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación y construcción. Diseñada para albergar mecanismos, esta caja de alta resistencia proporciona un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al polvo y al agua, permitiendo su uso en entornos difíciles. El diseño robusto y la construcción de calidad de EATON aseguran que esta caja aislante puede soportar las demandas de cualquier sitio de construcción, proporcionando un rendimiento fiable y duradero. Cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes, lo que garantiza que los mecanismos alojados en su interior están protegidos de forma segura. En resumen, la Caja aislante IP65 375x250x175 CI43E-150 de EATON es una solución de confianza para profesionales de la instalación y la construcción.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON