EATON - Caja distribución KLV-36UPS-F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
178818
Ref.Sonepar
717341
EAN
4015081741472
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
88 mm
Altura integrada:
0 mm
Anchura integrada:
0 mm
Profundidad interna:
75 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
sí
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
590 mm
Anchura:
360 mm
Profundidad:
100 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


