EATON - Caja distribución MICRO-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 2
Tipo de cubierta - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
177081
Ref.Sonepar
623966
EAN
4015081715244
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
2
Tipo de cubierta:
Ninguno
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
70 mm
Altura integrada:
0 mm
Anchura integrada:
0 mm
Profundidad interna:
53 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
sí
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
125 mm
Anchura:
44 mm
Profundidad:
58 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


