EATON - Caja para montaje saliente con 12 posición M22-I12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 12
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Diámetro de aberturas - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
222688
Ref.Sonepar
339783
EAN
4015082226886
Número de posiciones de comando:
12
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
22.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
3R
Anchura:
160 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
240 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


