EATON - Caja para montaje saliente con 6 posición M22-I6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 6
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Diámetro de aberturas - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216540
Ref.Sonepar
132288
EAN
4015082165406
Número de posiciones de comando:
6
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
22.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
3R
Anchura:
252 mm
Altura:
56 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


