EATON - Caperuza M22-ADC IP53 para 3 elementos RMQ

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Caperuza M22-ADC IP53 para 3 elementos RMQ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro de empotramiento - 22 mm

  • Número de electrodomésticos para integrar - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

106523

Ref.Sonepar

766244

EAN

4015081063901

Diámetro de empotramiento:

22 mm

Número de electrodomésticos para integrar:

3

Caperuza M22-ADC IP53 para 3 elementos RMQ Descripción de la serie Auxiliares de mando y señalización Fiable, robusto y seguro. Los aparatos de mando y señalización y las columnas luminosas de Eaton ofrecen una solución fiable para el funcionamiento, el control y la supervisión de maquinas y sistemas. Combinan la funcionalidad y el diseño con la facilidad de uso. Principales características: Diámetro de empotramiento: 22 mm Número de electrodomésticos para integrar: 3

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON