EATON - Caperuza M22-H1

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Caperuza M22-H1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de electrodomésticos para integrar - 1

  • Bloqueable - no

  • Grado de protección (IP) - IP55

  • Grado de protección (NEMA) - 4X

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

216548

Ref.Sonepar

704357

EAN

4015082165482

Número de electrodomésticos para integrar:

1

Bloqueable:

no

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

4X

Caperuza M22-H1 Descripción de la serie Auxiliares de mando y señalización Fiable, robusto y seguro. Los aparatos de mando y señalización y las columnas luminosas de Eaton ofrecen una solución fiable para el funcionamiento, el control y la supervisión de maquinas y sistemas. Combinan la funcionalidad y el diseño con la facilidad de uso. Principales características: Número de electrodomésticos para integrar: 1 Bloqueable: no Grado de protección (IP): IP55 Grado de protección (NEMA): Otros

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON