EATON - Carátula metal ventana 45mm con 33 módulos por fila 2+ filas blanco - 240751
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 675 mm
Altura - 365 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 705 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Número de unidades de altura - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
240751
Ref.Sonepar
339909
EAN
4015082407513
Anchura:
675 mm
Altura:
365 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
705 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


