EATON - Caratula metálica BFZ-FP-1+/24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 510 mm
Altura - 215 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 543 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
283061
Ref.Sonepar
505574
EAN
4015082830618
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
510 mm
Altura:
215 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
543 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


