EATON - Caratula metálica BFZ-FP-2+/48
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 510 mm
Altura - 365 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 543 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Número de unidades de altura - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
283062
Ref.Sonepar
760728
EAN
4015082830625
Anchura:
510 mm
Altura:
365 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
543 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


