EATON - Caratula XMPIX16F-C-H500W600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 520 mm
Altura - 500 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 500 mm
Número de unidades de altura - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
174579
Ref.Sonepar
792623
EAN
4015081710348
Anchura:
520 mm
Altura:
500 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
500 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


