EATON - Caratula XMPIX2X16F-C-H500W800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 720 mm
Altura - 500 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Número de unidades de altura - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
174580
Ref.Sonepar
792625
EAN
4015081710355
Anchura:
720 mm
Altura:
500 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


