EATON - CART.FUS.160A 690V BS88 37X94MM AR BS

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - CART.FUS.160A 690V BS88 37X94MM AR BS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

160FEE

Ref.Sonepar

1112799

EAN

5027590436977

El Cartucho fusible 160A 690V BS88 37x94mm AR BS de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este cartucho fusible, con una capacidad de 160A y una tensión nominal de 690V, cumple con la norma BS88. Sus dimensiones, 37x94mm, lo hacen compacto y fácil de instalar en una variedad de configuraciones. El modelo AR BS de EATON es reconocido por su eficiencia y confiabilidad en el mercado. Este producto está diseñado para proporcionar protección contra sobrecargas y cortocircuitos, garantizando la seguridad y el rendimiento óptimo de su sistema eléctrico. Con EATON, puede confiar en la durabilidad y el rendimiento de su cartucho fusible.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON