EATON - Cartucho fusible 200A 690V BS88 37x94mm AR BS

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Cartucho fusible 200A 690V BS88 37x94mm AR BS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Corriente asignada - 200 A

  • Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)

  • Tipo de indicador de estado de fusible - Ninguno

  • Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

200FEE

Ref.Sonepar

339690

EAN

5027590466356

Tipo de tensión:

CA/CC

Corriente asignada:

200 A

Categoría de utilización:

aR (protección suplementaria de semiconductores)

Tipo de indicador de estado de fusible:

Ninguno

Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):

no

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON